Opis:
Za snemanje krogličnih ležajev, ki so nameščeni na gredi in hkrati v ohišju
Kljuke, izbrane po tabeli, vstavite v zunanji obroč glede na število kroglic, ki so enakomerno razporejene v kroglični kletki
Na notranji obroč ležaja namestite podporne obročke, priložene za ustrezne kroglične ležaje
Poslej postavite glavo z vretenom v središče gredi in pod napetostjo kljuk pritisnite vreteno
Razpon dobave:
Glava in vreteno, ustrezne kljuke naročite posebej!
Lastnosti:
- za kavelj: 1.29/25-40
- Višina glave 1 [mm]: 28 mm
- Ø glave 1 [mm]: 40 mm
- Širina po ploskvah [mm: 17 mm
- Velikost navoja vretena: M 14 x 210
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez