Izvlačevalec čepov 8-19 mm

Št. art.: 8010700
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Snemalno orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8010700
EAN/GTIN 4036976105063
Številka proizvajalca 8010700
L-število L60160 2614

Opis

Opis:

Za izvlek poškodovanih vijakov z desnim ali levim navojem
Tudi za izjemno kratke konce vijakov

Lastnosti:

  • Premer sornika (stoječega) [mm]: 8-19
  • Širina po ploskvah [mm: 19
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico