Opis:
Ta izvlečni mehanizem se uporablja predvsem za snemanje krmilnih ročic na avtomobilih in tovornjakih
Prijemni nosilec trdno pritisne kavlje za del, ki ga je treba sneti, in preprečuje, da bi izvlečni mehanizem zdrsnil.
Lastnosti:
- Število ročic: 2
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 24 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,0 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 15 mm
- Širina po ploskvah [mm: 19 mm
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 100 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 90 mm
- Velikost navoja vretena: M 18x1,5 x 130
- Sila vlečenja (največja) [t]: 5
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- Kljuka je vrtljiva: brez
- prisotna zavora kavlja: brez
- konec kavlja z režo: brez
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
- Vključene so vijake: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez