Opis:
Posebej ozki kavlji, ki jih je mogoče uporabljati na obeh straneh, s trojno nastavitvijo globine vpenjanja
Široki ali ozki konci kavljev, ki jih je mogoče uporabljati na obeh straneh, se ob obremenitvi samodejno pritisnejo
Uporaba s hladilnimi ventilatorji s tremi luknjami s premerom luknje 10 mm ali več
Lastnosti:
- Število ročic: 3
- Širina osnove kavlja [mm]: 10 mm
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 6,6 mm
- Debelina korenine kavlja na konici 2: 2,0 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 1,0 mm
- Skupna globina podnožja kavlja [mm]: 10 mm
- Skupna globina korenine kavlja f2 [mm]: 16,5 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 6 mm
- Širina po ploskvah [mm: 17 mm
- Uporabna globina vpenjanja: 100-200 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 150 mm
- Velikost navoja vretena: M 14x1,5 x 155
- Sila vlečenja (največja) [t]: 1.5
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- kavlji se lahko uporabljajo na obeh straneh: da
- Vzporedno premakljiv kavelj: brez
- Kljuka je vrtljiva: brez
- prisotna zavora kavlja: brez
- konec kavlja z režo: brez
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
- Vključene so vijake: brez
- Samodejno pritiskanje na: da
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez