Opis:
Priročna, zmogljiva različica za snemanje jermenic, koles, krogličnih ležajev itd.
Ekonomičen model
Samodejno pritiskanje kavljev
Lastnosti:
- Število ročic: 2
- Skupna širina [mm]: 200 mm
- Skupna višina [mm]: 53 mm
- Skupna dolžina [mm]: 300 mm
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 32 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 4,0 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 20 mm
- Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP1
- Širina po ploskvah [mm: 22 mm
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 200 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 180 mm
- Velikost navoja vretena: G 1/2 x 250
- Sila vlečenja (največja) [t]: 8
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- kavlji se lahko uporabljajo na obeh straneh: brez
- Kljuka je vrtljiva: brez
- prisotna zavora kavlja: brez
- konec kavlja z režo: brez
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
- Vključene so vijake: brez
- Samodejno pritiskanje na: da
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez