Opis:
Preizkušen model za varno in hitro snemanje diskov, koles, krogličnih ležajev itd.
Močna, kovana konstrukcija
Skala za nastavitev za enakomerno nastavitev kavljev za snemanje. Omogoča centrično in na silo optimizirano vlečenje tudi pri največjih vlečnih silah
Zamenljiv kot zunanji in notranji izvlečni stroj s prestavitvijo kavljev
Na voljo so zamenljivi kavlji za več globin vpenjanja
Zamenljiv s hidravličnim vretenom (glej tabelo).
Lastnosti:
- Število ročic: 2
- Skupna širina [mm]: 280 mm
- Skupna višina [mm]: 90 mm
- Skupna dolžina [mm]: 600 mm
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 36 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 6,5 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 28 mm
- Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP3
- Širina po ploskvah [mm: 36 mm
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 200 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 520 mm
- Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 185 mm
- Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 600 mm
- Velikost navoja vretena: G 1 x 310
- Vrsta uporabe: notranji_in_zunanji_odklop
- Sila vlečenja (največja) [t]: 10
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- Vzporedno premakljiv kavelj: brez
- prisotna zavora kavlja: brez
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: da
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
- Vključene so vijake: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Možnost zamenjave konice vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez