Univerzalni izvlečni stroj z dvema rokama 250 x 200 mm

Št. art.: 8000740
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8000740
EAN/GTIN 4036976104202
Številka proizvajalca 8000740

Opis

Opis:

Preizkušen model za varno in hitro snemanje diskov, koles, krogličnih ležajev itd.
Močna, kovana konstrukcija
Skala za nastavitev za enakomerno nastavitev kavljev za snemanje. Omogoča centrično in na silo optimizirano vlečenje tudi pri največjih vlečnih silah
Zamenljiv kot zunanji in notranji izvlečni stroj s prestavitvijo kavljev
Na voljo so zamenljivi kavlji za več globin vpenjanja
Zamenljiv s hidravličnim vretenom (glej tabelo).

Lastnosti:

  • Število ročic: 2
  • Skupna širina [mm]: 330 mm
  • Skupna višina [mm]: 65 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 315 mm
  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 36 mm
  • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 6,5 mm
  • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 28 mm
  • Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP2
  • Širina po ploskvah [mm: 27 mm
  • Na voljo je razporeditev po skalah: x
  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 200 mm
  • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 250 mm
  • Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 125 mm
  • Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 330 mm
  • Velikost navoja vretena: G 3/4 x 280
  • Vrsta uporabe: notranji_in_zunanji_odklop
  • Sila vlečenja (največja) [t]: 7,5
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
  • Vzporedno premakljiv kavelj: brez
  • prisotna zavora kavlja: brez
  • Hidravlično vreteno na voljo: brez
  • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: da
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
  • Vključene so vijake: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Možnost zamenjave konice vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico