Ploščato dleto, ploščato ovalna gred

Št. art.: 800.14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 800.14
EAN/GTIN 7610733005628
Številka proizvajalca PB 800.14
L-število L60060 2037

Opis

Opis:

  • Ploščato dleta, rdeče prašno lakirano
  • Za obdelavo nekaljenega jekla, betona, zidovja, odstranjevanje varilnih kroglic, ostankov malte itd.
  • ovalno ploščata gred s širokim, ostrim rezalnim robom, pri brušenju se izogibajte segrevanju nad 200° C
  • premazana s praškom, dober oprijem in trajna zaščita pred rjo
  • posterno kaljena udarna glava, preprečuje razbitje po standardnih specifikacijah
  • visoka trdota pri uporabi, zagotavlja izjemno ohranjanje robov in dolgo življenjsko dobo
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, trda in žilava za dolgo življenjsko dobo
  • doživljenjska garancija
  • pri delu z udarnim orodjem upoštevajte varnostne predpise: www. pbst.ch/safe

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 125 mm
  • Dimenzije ploščatih ovalnih dlet: 12 x 6 mm
  • Širina rezila: 14 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico