Ženske hlače Craftsman Stretch X1900 D22

Št. art.: 799011418999D22
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
    Barva marineblau / schwarz
    Konfekcijska velikost DE 22
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 799011418999D22
    EAN/GTIN 7330509522462
    Številka proizvajalca 799011418999D22

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    55 % bombaž, 30 % poliester, 15 % poliamid, džins, prevlečen, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

    Žepi
    Zadnji žep z mezincem
    Nogatni žep z mezincem in zavihkom, z samopritrdilni zapiranjem in notranjim žepom za telefon v mrežici
    Žepi za žeblje - zelo široki, opremljena z držali za orodje in dodatnimi predali za orodje, zadrga za fiksne ali ohlapne žepe za žeblje
    Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
    Vhodni žepi
    Zunanji žep za zaščito kolena

    Podrobnosti
    Zahrbtne zanke, dve z D-obročem
    Držalo za nož z gumbom
    Vnotranji šiv noge s 3-igelnim šivom, ojačan šiv v razkoraku
    Kovinska zadrga
    Elastika v pasu
    Kovinski gumbi

    Funkcionalnost
    Ženski kroj
    Raztegljive plošče v razkoraku, telečjem in kolenskem žepu, dvosmerno raztezanje

    Odbojnost
    Kolenski žepi, ojačani z raztegljivim materialom CORDURA®, žepi za nohte, zadnji žepi in žep za ravnilo, ojačani z materialom CORDURA® 1000

    Opis:

    • Trajnostne obrtniške hlače damskega kroja iz raztegljive tkanine CORDURA® denim in raztegljivimi paneli v mednožju za optimalen obseg gibanja
    • Za optimalno prileganje imajo hlače elastičen pas in zožene noge
    • Dolnji kolenski žep iz raztegljive tkanine CORDURA®, primeren za največje udobje tudi pri klečanju

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico