Ženske hlače Craftsman Stretch X1900 D19

Št. art.: 799011418999D19
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
Spol Dame
Barva marineblau / schwarz
Konfekcijska velikost DE 19
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 799011418999D19
EAN/GTIN 7330509522431
Številka proizvajalca 799011418999D19

Opis

Izvedba:


Glavni material
55 % bombaž, 30 % poliester, 15 % poliamid, džins, prevlečen, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Žepi
Zadnji žep z mezincem
Nogatni žep z mezincem in zavihkom, z samopritrdilni zapiranjem in notranjim žepom za telefon v mrežici
Žepi za žeblje - zelo široki, opremljena z držali za orodje in dodatnimi predali za orodje, zadrga za fiksne ali ohlapne žepe za žeblje
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Vhodni žepi
Zunanji žep za zaščito kolena

Podrobnosti
Zahrbtne zanke, dve z D-obročem
Držalo za nož z gumbom
Vnotranji šiv noge s 3-igelnim šivom, ojačan šiv v razkoraku
Kovinska zadrga
Elastika v pasu
Kovinski gumbi

Funkcionalnost
Ženski kroj
Raztegljive plošče v razkoraku, telečjem in kolenskem žepu, dvosmerno raztezanje

Odbojnost
Kolenski žepi, ojačani z raztegljivim materialom CORDURA®, žepi za nohte, zadnji žepi in žep za ravnilo, ojačani z materialom CORDURA® 1000

Opis:

  • Trajnostne obrtniške hlače damskega kroja iz raztegljive tkanine CORDURA® denim in raztegljivimi paneli v mednožju za optimalen obseg gibanja
  • Za optimalno prileganje imajo hlače elastičen pas in zožene noge
  • Dolnji kolenski žep iz raztegljive tkanine CORDURA®, primeren za največje udobje tudi pri klečanju

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico