Klešče za vpenjanje cevi

Št. art.: 798-8
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
Vrsta izdelka Vpenjalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 798-8
EAN/GTIN 4000896076697
Številka proizvajalca 798-8
L-število L60140 1479

Opis

Opis:

Uporaba:
Objemki samonapenjalnega vzmetnega traku širine 12 in 15 mm
  • Nežno delo tudi na velikih vzmetnih sponkah s pomočjo samonastavljivega spoja
  • Zaklepna naprava
  • Samonastavljivi zglob
  • Vrtljive varnostne čeljusti
  • Ročaji s prevleko
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 290 mm
  • Neto teža (kg): 0,43 kg
  • Razpon vpenjanja: 45 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico