Klešče za vpenjanje cevi

Št. art.: 798-5
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
Vrsta izdelka Vpenjalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 798-5
EAN/GTIN 4000896031955
Številka proizvajalca 798-5
L-število L60140 22

Opis

Opis:

Uporaba:
Vzmetni trak objemke npr. Na VW ∙ AUDI ∙ OPEL
  • Vrtljive čeljusti – za tesne prostore
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 210 mm
  • Neto teža (kg): 0,18 kg
  • Razpon vpenjanja min-max: 6–40 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico