Klešče za vpenjanje cevi

Št. art.: 798-15A
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
    Vrsta izdelka Vpenjalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 798-15A
    EAN/GTIN 4000896097258
    Številka proizvajalca 798-15A
    L-število L60140 58

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Aktiviranje samonapenjalnega vzmetnega traku in prostora za vpenjanje objemk območje 7–60 mm ⌀,
    npr. Na področju hladilnih in ogrevalnih sistemov
    • __LW_PS_TAG__}Bovdenski kabel (610 mm) se lahko uporablja tudi v zaprtih prostorih, ki ne omogočajo neposredne uporabe klešč
    • Enoročno upravljanje zahvaljujoč samodejnemu večstranskemu zaklepanju
    • Drsno vodilo z vgrajeno napenjalno vzmetjo in nastavljivim vložkom
    • Ročaji s prevleko
    • Izdelano v Nemčiji
    • Dimenzije / dolžina: 875 mm
    • Neto teža (kg): 0,63 kg
    • Razpon vpenjanja min-max: 7–60 mm

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico