Sveder iz karbidne trdine za umetne mase, ⌀ svedra: 25mm

Št. art.: 795250 25
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

25 mm
Celotna dolžina 90 mm
Mera držala 10×30 mm
Število rezil Z 2
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 795250 25
EAN/GTIN 9002696014157
Številka proizvajalca 043002500
Proizvajalec Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Opis

Izvedba:

Z dvema reziloma in s cilindričnim držalom.
Z vložki iz karbidne trdine; visoka obstojnost. Za vrtanje v trdi les, umetne mase, plošče s prevleko itd.

Uporaba:

Za vrtanje natančnih zaprtih lukenj brez poškodb materiala ter za okrogle izvrtine.

Standard:

DIN 7483 G