MARTOR Blade 360°-TURNING BLADE 795 , 10 v reviji

Št. art.: 795.50
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
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 795.50
EAN/GTIN 4002632921476
Številka proizvajalca 795.50
L-število L60170 426

Opis

Opis:

360° vrtljivo rezilo NR. 795 od MARTOR je visokokakovostno jekleno rezilo, ki je posebej zasnovano za posnemanje robov. Dolg je 24 mm, širok 2,6 mm in debel 2,60 mm.

360° vrtljivo rezilo NR. 795 je na voljo pod zaporedno številko 795,50 v reviji za 10 kosov. na voljo.
Značilnosti rezila:
1-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Jeklo

Lastnosti:

  • Rezilo za brušenje v obliki rezila
  • Osnovni material: Jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega: Ne
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Število rezalnih robov: 1
  • Rezalni robovi: 1-krat uporabno

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico