Mizarsko dleto ERGO™ 10 mm

Št. art.: 794775 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina rezila 10 mm
Dolžina rezila 140 mm
Vrsta izdelka Mizarska dleta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 794775 10
EAN/GTIN 7311518238506
Številka proizvajalca 434-10

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan ročaj iz dvokomponentne umetne mase, odporen proti udarcem in drsenju. Precizno brušeno, kaljeno in poboljšano rezilo. Z zaščitnim tokom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico