Nadomestno ogledalo za številko 12921N D.40mm

Št. art.: 79401040
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
    Vrsta izdelka Ogledalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 79401040
    EAN/GTIN 4018754167081
    Številka proizvajalca 79401040
    L-število L60010 5071

    Opis

    Lastnosti:

    • Premer (mm): 40 mm
    • Višina mm (h): 25 mm
    • Dolžina [mm): 75 mm
    • Teža: 15 g
    • Širina mm (b): 41 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico