Nadomestno ogledalo za številko 12921N D.30mm

Št. art.: 79401030
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
    Vrsta izdelka Ogledalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 79401030
    EAN/GTIN 4018754167074
    Številka proizvajalca 79401030
    L-število L60010 3583

    Opis

    Lastnosti:

    • Premer (mm): 30 mm
    • Višina mm (h): 25 mm
    • Dolžina [mm): 63 mm
    • Teža: 10 g
    • Širina mm (b): 30 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico