Odstranjevalec žice SWINGO® , avtomatski

Št. art.: 793936PB
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 793936PB
EAN/GTIN 3662424101120
Številka proizvajalca 793936PB
L-število L60130 10481

Opis

Opis:

  • Kombinacija 2 funkcij: rezanje in odstranjevanje trakov
  • Mehanika za nastavitev plašča za odstranjevanje trakov brez napora
  • Območje spajkanja: 0,02 - 10 mm² (AWG: 32 - 8)
  • Prilagodljiva dolžina odstranjevanja od 3 do 18 mm
  • Vgrajena funkcija rezanja
  • Razrez do 1,5 mm²: enožilni kabel
  • Razrez do 10 mm²: večžilni kabel
  • Ergonomsko telo klešč iz najlona, ojačanega s steklenimi vlakni

Lastnosti:

  • AWG: 32-8 Izrežite [mm²]: 10 [g]: 136

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico