Pribor za namizni brusilnik redukcijski obročki 20x10x6 mm

Št. art.: 79292
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Reducirni obroči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 79292
EAN/GTIN 9003170792929
Številka proizvajalca 79292

Opis

Opis:

Priloženi komplet redukcijskih obročev zmanjša raznolikost orodja in prihrani prostor za shranjevanje. Reducirni obročki za vse ščetke za brusni stroj so na voljo brezplačno; oglejte si tabelo.

Lastnosti:

  • Oblika: 100 RR 00012 REDUCIRNI OBROČ
  • Ustreznost materiala: Neodvisen material
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: VPE = 1 kosov.
  • dimenzija (D x G x v): 20 x 10 x 6 mm
  • Premer: 20 mm
  • Debelina: 10 mm
  • Izvrtina: 6 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Zmanjša raznolikost orodja in prihrani prostor za shranjevanje

Uporaba:

  • Zmanjšanje premera izvrtine

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico