Vreteno za 11050-1, -2 , 11051-1, -2 , 11056 , 12150-1, 12152-1, 12614-0, -1

Št. art.: 79281013
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
Vrsta izdelka Vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 79281013
EAN/GTIN 4018754173716
Številka proizvajalca 79281013
L-število L60010 5539

Opis

Lastnosti:

  • za izvlečnike št.: 11050-1, -2; 11051-1, -2; 11056; 12150-1, 12152-1, 12614-0, -1
  • za št.: 11050-1, -2; 11051-1, -2; 11056; 12150-1, 12152-1, 12614-0, -1
  • Dolžina [mm): 160 mm
  • Št.: SP 11050-1
  • Teža: 171 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico