Senzor navora 1 - 200

Št. art.: 7920E-200-2
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
    Številka izdelka 7920E-200-2
    EAN/GTIN 4000896219247
    Številka proizvajalca 7920E-200-2

    Opis

    Opis:

    • Senzor navora za kalibracijsko napravo 7920 E.
    • 1–200 Nm ∙ razred natančnosti 0,50 %
    Visokokakovostni senzorji navora:
    • Izmenljivi senzorji navora v 2 razredih točnosti določajo razpon navora:
      • 0,25 % – za prikazovanje in sproženje momentnih ključev z natančnostjo ± 1 % (npr. Za skupino izdelkov 7000 STAC ∙ 7000 Etac)
      • 0,50 % – za prikaz in sprožitev momentnih ključev z natančnostjo ± 2 % (npr. Za skupino izdelkov 6000 CT)
    • Sistem hitre menjave za ploščice nominalne velikosti zunanji kvadrat 6,3 = 1/4 palca zunanji kvadrat 10 = 3/8 palca zunanji kvadrat 12,5 = 1/2 palca zunanji kvadrat 20 = 3/4 palca zunanji kvadrat 25 = 1 palca
    • Samodejno zaznavanje senzorja
    • Izdelano v Nemčiji

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico