Ženske slikarske hlače z raztegljivimi vložki D23

Št. art.: 791010001099D23
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
    Barva weiß / schwarz
    Konfekcijska velikost DE 23
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 791010001099D23
    EAN/GTIN 7330509625446
    Številka proizvajalca 791010001099D23

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % bombaž, keper, 240 gm²

    Žepi
    Žep na nogi, posebej oblikovan za nož za kitanje in krtačo, žep na nogi z mehom, zadrga, žepom za pisalo in žepom za nož
    Vnotranji žep za telefon
    Žepi za žeblje - spredaj
    Žepi na hrbtu
    Vhodni žepi
    Zunanji žep za zaščito kolen

    Zunanja obdelava
    Funkcionalnost
    Predgibana kolena, Ženski kroj
    Raztegljiva plošča v mednožju, na hrbtu, kolenih in teletih

    Plastična zadrga
    Plasten obroček z zadrgo
    D obroček v pasu, Elastika v pasu
    Kovinski gumb

    Ojačitve
    Ojačitve CORDURA® na žepih za nohte, žepih z ravnilom in kolenih

    Opis:

    • Sodobne in udobne slikarske nterice, prilagojene ženskam, z žepi za orodje, zunanjimi kolenskimi žepi in raztegljivimi conami na predelu mednožja, kolen, sedeža in teleta za večjo prilagodljivost in udobje
    • Tkanina ima zaradi visokega deleža bombaža odlične absorpcijske lastnosti
    • Gale imajo številne funkcionalne žepe in posebej oblikovan, ojačan žep za orodje za barvanje
    • Žep za orodje za barvanje, žepi za žeblje in zadnji žepi so ojačani s tkanino CORDURA®, kolena pa z raztegljivo tkanino CORDURA® za večje udobje

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico