Ženske slikarske hlače z raztegljivimi vložki C44

Št. art.: 791010001099C44
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
Barva weiß / schwarz
Konfekcijska velikost DE 44
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 791010001099C44
EAN/GTIN 7330509625378
Številka proizvajalca 791010001099C44

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, keper, 240 gm²

Žepi
Žep na nogi, posebej oblikovan za nož za kitanje in krtačo, žep na nogi z mehom, zadrga, žepom za pisalo in žepom za nož
Vnotranji žep za telefon
Žepi za žeblje - spredaj
Žepi na hrbtu
Vhodni žepi
Zunanji žep za zaščito kolen

Zunanja obdelava
Funkcionalnost
Predgibana kolena, Ženski kroj
Raztegljiva plošča v mednožju, na hrbtu, kolenih in teletih

Plastična zadrga
Plasten obroček z zadrgo
D obroček v pasu, Elastika v pasu
Kovinski gumb

Ojačitve
Ojačitve CORDURA® na žepih za nohte, žepih z ravnilom in kolenih

Opis:

  • Sodobne in udobne slikarske nterice, prilagojene ženskam, z žepi za orodje, zunanjimi kolenskimi žepi in raztegljivimi conami na predelu mednožja, kolen, sedeža in teleta za večjo prilagodljivost in udobje
  • Tkanina ima zaradi visokega deleža bombaža odlične absorpcijske lastnosti
  • Gale imajo številne funkcionalne žepe in posebej oblikovan, ojačan žep za orodje za barvanje
  • Žep za orodje za barvanje, žepi za žeblje in zadnji žepi so ojačani s tkanino CORDURA®, kolena pa z raztegljivo tkanino CORDURA® za večje udobje

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico