Rezilo MARTOR 360°-TURNING BLADE 791 , 10 v nabiralniku

Št. art.: 791.50
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
    Vrsta izdelka Rezilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 791.50
    EAN/GTIN 4002632921469
    Številka proizvajalca 791.50
    L-število L60170 329

    Opis

    Opis:

    360° vrtljivo rezilo NR. 791 od MARTOR je visokokakovostno jekleno rezilo, ki je posebej zasnovano za posnemanje robov. Dolg je 26 mm, širok 2,6 mm in debel 2,60 mm.

    360° vrtljivo rezilo NR. 791 je na voljo pod zaporedno številko 791,50 v reviji za 10 kosov. na voljo.
    Značilnosti rezila:
    1-smerno uporabno rezilo
    • Osnovni material:
      Jeklo

    Lastnosti:

    • Rezilo za brušenje v obliki rezila
    • Osnovni material: Jeklo
    • Rezilo iz nerjavečega: Ne
    • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
    • Število rezalnih robov: 1
    • Rezalni robovi: 1-krat uporabno

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico