Rezilo za datoteke za št. 10905 in št. 10923 št. 10906-10916

Št. art.: 79060013
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
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 79060013
EAN/GTIN 4018754050123
Številka proizvajalca 79060013
L-število L60010 4534

Opis

Opis:

Fino, radialno

Lastnosti:

  • Zobje na palec: 9
  • Različica: groba, vijačni zobje
  • Dolžina [mm): 350 mm
  • Št.: 10916
  • Teža: 252 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico