Rezilo za datoteke za št. 10905 in št. 10923 št. 10906-10916

Št. art.: 79060012
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
    Vrsta izdelka Delavniške pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 79060012
    EAN/GTIN 4018754050116
    Številka proizvajalca 79060012
    L-število L60010 2353

    Opis

    Opis:

    Fino, radialno

    Lastnosti:

    • Zobje na palec: 12
    • Različica: srednja, poševno nazobčanje
    • Dolžina [mm): 350 mm
    • Št.: 10915
    • Teža: 282 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico