Rezilo za datoteke za št. 10905 in št. 10923 št. 10906-10916

Št. art.: 79060001
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
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 79060001
EAN/GTIN 4018754050062
Številka proizvajalca 79060001
L-število L60010 5553

Opis

Opis:

Fino, radialno

Lastnosti:

  • Zobje na palec: 15
  • Različica: fino, radialno nazobčanje
  • Dolžina [mm): 350 mm
  • Št.: 10906
  • Teža: 321 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico