Mobilna enota - GRIT GIMS 150

Št. art.: 79021400403
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Tračni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 79021400403
EAN/GTIN 4014586872643
Številka proizvajalca 79021400403
L-število L00010 3100

Opis

Opis:

  • Mobilna pogonska enota
  • GRIT GIMS 150
  • Mobilna pogonska enota za učinkovito brušenje ″na kraju samem″ na tleh

Lastnosti:

  • Nazivna moč 4 kW
  • napetost 3 x 400/440 V 50/60 Hz
  • število vrtljajev v prostem teku 3 000 1/min
  • dimenzije jermena 150 x 2 000 mm
  • masa 110 kg

Prednosti:

  • Udobna delovna drža zaradi pokončnega delovnega položaja
  • Zelo učinkovito brušenje in obdelava zvarnih šivov na tleh
  • Pretirano brušenje in odstranjevanje vodnega kamna z jeklenih delov
  • Brezstopenjsko nastavljiv položaj vlečnega droga
  • Majhen odmik od stene
  • Globinski omejevalnik