Modul za cilindrično brušenje - GRIT GIC

Št. art.: 79021200443
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Tračni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 79021200443
EAN/GTIN 4014586867656
Številka proizvajalca 79021200443
L-število L00010 3087

Opis

Opis:

  • Cilindrični brusilni modul
  • GRIT GIC
  • Cilindrični brusilni modul za industrijsko cilindrično brušenje v serijski proizvodnji

Lastnosti:

  • Nazivna moč 0,18 kW
  • napetost 3 x 400/440 V 50/60 Hz
  • cevi do Ø 10-130 mm
  • dimenzije traku 75/150 x 2 000 mm
  • podajanje 0-2 m/min
  • masa 65 kg

Prednosti:

  • Za industrijsko valjasto brušenje cevi dolžine do 6 m z opcijskim vodilom cevi
  • Prilagodljiv za obdelavo cevi premera od 10 do 130 mm
  • Hladna površina in dolga življenjska doba brusilnih trakov zaradi mokrega brušenja v povezavi z modulom za hladilno mazanje GXW
  • Možnost kombiniranja s tračnimi brusilniki GI 75 (2H) in GI 150 (2H)
  • Hitro odpenjanje za preprosto menjavo brez orodja
  • Brezstopenjsko nastavljiva hitrost pomika od 0 do 2 m/min

Obseg dobave:

  • 1 najlonsko vodilo
  • 1 medeninasto vodilo
  • 1 vtič CEE (16 A)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico