Opis:
Uporaba:Strokovno ustvarjanje, shranjevanje in tiskanje certifikatov za preskus navora
- Za elektronsko opremo za preskušanje navora 7901 E ∙ 7902 E ∙ 7903 E.
- Vključno z bazo podatkov (nadgradljivo) vseh trenutnih momentnih ključev HAZET (katerih testne vrednosti so v razponu od 1 do 1000 Nm) in orodij za vstavljanje
- Razširitev baze podatkov za vnos drugih proizvajalcev, dodatni momentni ključi za sproženje (klik), orodja za vstavljanje, merilna območja, preskusne vrednosti, enote, Tolerance in standardi
- Programska oprema za ustvarjanje lastnih postavitev certifikatov in možnost vstavljanja lastnih logotipov podjetja
- Z jezikovno podporo. Poleg nastavljenih jezikov nemščina in angleščina, jezikovna podpora programa omogoča uporabniku oblikovanje uporabniškega vmesnika, tabel in imen polj v poljubnem nacionalnem jeziku
- Funkcija internetne posodobitve
- Vključuje obsežno dokumentacijo
Sistemske zahteveoperacijski sistem: Windows 7
® / Windows 8
® / Windows 10
® (64-bitni)
zahteve pomnilnika: Vsaj 50 MB prostega prostora na trdem disku
Pomnilnik: Najmanj 256 MB vrat:
1. Vrata USB za programsko opremo
2. Priključki za preskusne naprave
vrata COM (priključni kabel vključen v elektronski preizkuševalnik navora)
ločljivost grafike: Vsaj 1024 x 768
Opomba:Če strojna oprema nima vrat COM, se lahko preskusna naprava poveže tudi z vmesniškim priključkom USB na COM (RS 232) (ni priložen)
- Izdelano v Nemčiji
- Neto teža (kg): 0,1 kg