Praez.-Električni diagonalni rezalniki ESD

Št. art.: 79 52 125 ESD
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 79 52 125 ESD
    EAN/GTIN 4003773065159
    Številka proizvajalca 79 52 125 ESD
    L-število L70010 1163

    Opis

    Opis:

    • Ročaji električno razpršeni - razpršeni
    • Natančne klešče za najnatančnejše rezanje, npr. v elektroniki in natančni mehaniki
    • zelo natančno brušeni, ostri rezalni robovi z zelo majhnimi stranicami za natančne reze občutljivih elektronskih komponent
    • tudi brez poševnega rezanja za rezanje v ravnini
    • Natančni rezalni robovi so dodatno induktivno kaljeni, trdota rezalnih robov približno 64 HRC
    • pribl. 20 % manjša teža od običajnih elektronskih klešč
    • vijačni spoj s posebej skrbno izdelanimi površinami spoja za enakomerno gibanje z majhnim trenjem v celotnem območju odpiranja
    • gladko delujoča dvojna vzmet za nežno in enakomerno odpiranje
    • ergonomsko optimizirani večkomponentni rokavi
    • stožčasta glava
    • s sponko za žico - brez nenadzorovanega preskakovanja delov žice

    Lastnosti:

    • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 0,9 mm
    • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 0,5 mm
    • Vrednosti rezanja mehke žice (premer): Ø 0,2 - 1,3 mm
    • Dolžina čeljusti (B): 11 mm
    • Debelina čeljusti (na stiku) (D): 6,5 mm
    • Širina glave (A): 11 mm
    • ESD: da
    • brunirani
    • z večkomponentno prevleko
    • polirane
    • Rezalni rob z zelo majhno fazo

    Standard:

    • DIN ISO 9654
    • DIN EN 61 340-5

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico