Praez.-Električni diagonalni rezalniki ESD

Št. art.: 79 02 125 ESD
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 79 02 125 ESD
EAN/GTIN 4003773061519
Številka proizvajalca 79 02 125 ESD
L-število L70010 964

Opis

Opis:

  • Natančne klešče za najnatančnejše rezanje, npr. v elektroniki in natančni mehaniki
  • zelo natančno brušeni, ostri rezalni robovi z zelo majhnimi stranicami za natančne reze občutljivih elektronskih komponent
  • tudi brez fasete za rezanje v ravnini
  • Natančni rezalni robovi so dodatno induktivno kaljeni, trdota rezalnih robov približno 64 HRC
  • pribl. 20 % manjša teža od običajnih elektronskih klešč
  • vijačni spoj s posebej skrbno izdelanimi površinami spoja za enakomerno gibanje z majhnim trenjem v celotnem območju odpiranja
  • gladko delujoča dvojna vzmet za nežno in enakomerno odpiranje
  • ergonomsko optimizirani večkomponentni rokavi
  • okrogla glava

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 1,3 mm
  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 0,7 mm
  • Vrednosti rezanja mehke žice (premer): Ø 0,2 - 1,7 mm
  • Dolžina čeljusti (B): 10 mm
  • Debelina čeljusti (na stiku) (D): 6,5 mm
  • Širina glave (A): 11 mm
  • ESD: da
  • brunirani
  • z večkomponentno prevleko
  • polirane
  • Rezalni rob z zelo majhno fazo

Standard:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5