{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 18 mm | |
celotna dolžina | 250 mm | |
Dolžina spirale | 200 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 4 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789057 18X250 | |
Številka proizvajalca | 2608579138 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine „7X“ SDS-plus 18X250 mm |
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi
30,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 18 | 18 |
celotna dolžina | 250 | 250 |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM |
Dolžina spirale | 200 | 200 |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |