Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus 24X450 mm

Št. art.: 789040 24X450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: udarno vrtanje
  • Držalo: SDS Plus

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    24 mm
    celotna dolžina 450 mm
    Dolžina spirale 400 mm
    Rezalni material HM
    Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja udarno vrtanje
    Držalo SDS Plus
    Vrsta izdelka Sveder za kamen

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 789040 24X450
    EAN/GTIN 4062406135843
    Številka proizvajalca 789040 24X450

    Opis

    Izvedba:

    Glava svedra s kvadratnim presekom. Geometrija svedra 4×90° s posebej razvitimi rezili enakomerne višine in trdnimi grebeni zagotavlja natančno vrtanje lukenj za profesionalno sidranje in pritrjevanje s zidnimi vložki. Telo svedra s 4 spiralami zagotavlja prijetno in umirjeno vrtanje z manj vibracijami ter optimalno vodenje v izvrtini. Polkrožna oblika zaščite armiranja: preprečuje zatikanje pri armiranju in podaljša življenjsko dobo.
    Robustna enodelna HM-ploščica s 4 rezili, ki je kot celota vgrajena v vrtalnem jedru. Občutno zmanjšana nevarnost zloma.

    Prednosti:

    • Kratki začetki spiral zagotavljajo hitro odvajanje prahu iz izvrtine.
    • Oznake obrabe: za oceno, ali je orodje še primerno za vrtanje ustreznih lukenj za zidne vložke.
    • Zasnova 4 × 4 omogoča precizen krožni tek ter zmanjša obrabo in izgube zaradi trenja.

    Uporaba:

    Za vrtanje v beton, naravni kamen in opečnati zid − pri najvišjem udobju vrtanja.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico