Varnostni zimski škornji (obrazec C) ALBERTO XXSG ESD S3S CI, velikost 45

Št. art.: 788731-45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3S
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Razred zaščite S3S
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 45

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 788731-45
EAN/GTIN 4030839328507
Številka proizvajalca 788731-45
L-število L00790 5956

Opis

Opis:

  • Tekstilni material iz kravje kože/hidrofobnega materiala
  • Zimska obloga
  • OBRTNI ESD s polnim vložkom
  • Zaščita pred prodiranjem brez kovin s komponentami iz recikliranih materialov
  • PU/PU PODPLAT WELMAXX VARNOSTNI ROČAJ
  • Zaščita konice PU
  • Jeklena kapa
  • En ISO 20345:2022 S3S FO/SR/LG/CI, obrazec C..
  • Podplati so narejeni iz Infinergy® podjetja BASF
  • Zadrga

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico