Izvedba:
Glavni material
100-odstotni poliester, oxford, laminiran, nepremočljiv 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²
Žepi
Zadnji žep z mezincem in zavihkom ter samopritrdilni zapiranjem
Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Nogavični žep z mezincem in zavihkom
Bočni žepi s flis podlogo
Vhodni žep z zavihkom
Zunanji žep za zaščito kolena
Podrobnosti
Pletenina za kladivo
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Pog, ena z D obročem
Elastični odstranljivi naramnici
Snežna oprsnica z samopritrdilni in gumbom za odpiranje
Elastika v pasu, podaljšan pas na hrbtni strani
Podloga
Odeja
Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodotesen material, lepljeni šivi
Ženski kroj
Zaključek
Nogavice z zadrgo
Odbojnost
CORDURA® ojačitev na kolenih
Reflex
Reflektivni trakovi okoli nog
Opis:
- Zimske hlače s prešito odejo, izdelane iz trpežnega vetru in vodi odpornega materiala z lepljenimi šivi
- Oblačilo ima snežno ogrinjalo z samopritrdilni odpiranjem in odstranljivimi naramnicami
- Za optimalno varnost in zaščito pred vremenskimi vplivi imajo hlače certifikat za visoko vidljivost ter zaščito pred dežjem in mrazom
- Certificirano v skladu z EN ISO 20471 razred 2, EN ISO 20471 razred 3 skupaj s 4872
- EN 342 in EN 343
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z
- EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
- EN 342 together with 4872 and 4472