Ženske zimske delovne hlače z visoko vidljivostjo C42

Št. art.: 788519773389C42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite
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
    Barva gelb / marineblau
    Konfekcijska velikost DE 42
    Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače z oprsnikom

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 788519773389C42
    EAN/GTIN 7330509551097
    Številka proizvajalca 788519773389C42

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100-odstotni poliester, oxford, laminiran, nepremočljiv 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

    Žepi
    Zadnji žep z mezincem in zavihkom ter samopritrdilni zapiranjem
    Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
    Nogavični žep z mezincem in zavihkom
    Bočni žepi s flis podlogo
    Vhodni žep z zavihkom
    Zunanji žep za zaščito kolena

    Podrobnosti
    Pletenina za kladivo
    Snemljiv žep za osebno izkaznico
    Pog, ena z D obročem
    Elastični odstranljivi naramnici
    Snežna oprsnica z samopritrdilni in gumbom za odpiranje
    Elastika v pasu, podaljšan pas na hrbtni strani

    Podloga
    Odeja

    Funkcionalnost
    Dihajoč veter in vodotesen material, lepljeni šivi
    Ženski kroj

    Zaključek
    Nogavice z zadrgo

    Odbojnost
    CORDURA® ojačitev na kolenih

    Reflex
    Reflektivni trakovi okoli nog

    Opis:

    • Zimske hlače s prešito odejo, izdelane iz trpežnega vetru in vodi odpornega materiala z lepljenimi šivi
    • Oblačilo ima snežno ogrinjalo z samopritrdilni odpiranjem in odstranljivimi naramnicami
    • Za optimalno varnost in zaščito pred vremenskimi vplivi imajo hlače certifikat za visoko vidljivost ter zaščito pred dežjem in mrazom
    • Certificirano v skladu z EN ISO 20471 razred 2, EN ISO 20471 razred 3 skupaj s 4872
    • EN 342 in EN 343

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification Z
    • EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
    • EN 342 together with 4872 and 4472

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico