Centrirni sveder 120 mm

Št. art.: 788070 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Držalo: cilindrično držalo
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: Udarno vrtanje

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 120 mm
Držalo cilindrično držalo
⌀ držala 7,4 mm
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja Udarno vrtanje
Vrsta izdelka Centrirni sveder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 788070 120
EAN/GTIN 4002395357291
Številka proizvajalca 4932399125

Opis

Izvedba:

HM-sveder za vrtanje v zidove itd., za specialni adapter art. 788022.
Sveder z okroglim držalom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico