Vpenjalno držalo za vrtalne krone, Celotna dolžina: 105mm

Št. art.: 788022 105
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: udarno vrtanje
  • Držalo: SDS Plus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 105 mm
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja udarno vrtanje
Držalo SDS Plus
Izvedba držala SDS-Plus
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 788022 105
EAN/GTIN 4002395366255
Številka proizvajalca 4932399966
Proizvajalec Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Z navojem M16 in vpenjalno izvrtino za centrirni sveder.

Primerno za:

Votle vrtalne krone: Art. 788000

Obseg dobave:

Vklj. z izmetačem.

Opomba:

Centrirni sveder art. 788070 vel. 120