Večnamenski sveder iz karbidne trdine dolgi, z držalom SDS-plus 12 mm

Št. art.: 787060 12
Popust
15,70 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: brez udarnega vrtanja
  • Držalo: SDS Plus

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ svedra 12 mm
    Rezalni material HM
    Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja brez udarnega vrtanja
    Držalo SDS Plus
    Dolžina spirale 200 mm
    celotna dolžina 260 mm
    Število rezil Z 2
    Vrsta izdelka Večnamenski svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 787060 12
    EAN/GTIN 4002395353514
    Številka proizvajalca 4932373921

    Opis

    Izvedba:

    Ploščica iz karbidne trdine z ostro nabrušenimi rezili in večnamenskim rezalnim robom. S centralnim brušenjem natančno navrtanje tudi pri trdih površinah, steblo iz poboljšanega specialnega jekla.

    Uporaba:

    Za vrtanje v razne materiale tudi v enem delovnem koraku:
    • Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.
    • Ploščice, keramika, marmor, steklo.
    • Armirano železo v betonu.

    Opomba:

    • Pozor: uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!
    • Hitro vrtanje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije kot z udarnimi vrtalnimi stroji.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico