Varnostni zimski škornji JONTE High ESD S3 CI, velikost 44

Št. art.: 78691-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Umetna masa
  • Varnost proti prerezanju: Zaščita pred prodiranjem brez kovin
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija JONTE
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Umetna masa
Varnost proti prerezanju Zaščita pred prodiranjem brez kovin
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 44
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 78691-44
EAN/GTIN 4030839251782
Številka proizvajalca 78691-44
L-število L00790 1865

Opis

Opis:

  • Goveje usnje/hidrofobizirano nubuk usnje/hidrofobiziran tekstilni material CORDURA®
  • Tople podloge
  • Polni, oblazinjeni mehki jezik
  • Podplat iz toplega flisa ESD z vložkom po vsej dolžini
  • Nemetalni, vmesni podplat, odporen na prodiranje
  • PU/PU podplat SAFEGUARD
  • PU zaščita prstov
  • Kompozitna zaščita prstov
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, oblika C
  • Izredno široka različica
  • Oddelovanje brez kovin
  • Kombinacija vezalk in zadrge

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico