Protizdrsni zaščitni škornji RIGGER Boot ESD S3 CI, velikost 36

Št. art.: 78671-36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Zaščita pred prodiranjem brez kovin
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija RIGGER
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Zaščita pred prodiranjem brez kovin
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 36
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 78671-36
EAN/GTIN 4030839247440
Številka proizvajalca 78671-36
L-število L00790 1975

Opis

Opis:

  • Goveje usnje
  • Tople podloge
  • Podplat s toplim flisom ESD vložek po celotni dolžini
  • Nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
  • PU/PU podplat SAFETY-GRIP
  • PU zaščita prstov
  • Zelena kapica
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, oblika C

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "RIGGER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico