Varnostni zimski škornji DESPERADO ESD S3, velikost 44

Št. art.: 782071-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija DESPERADO
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 44
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 782071-44
    EAN/GTIN 4030839240328
    Številka proizvajalca 782071-44
    L-število L00790 5190

    Opis

    Opis:

    • Voščeno goveje usnje v vintage slogu
    • Tople podloge
    • Polnjeni jezik
    • Podplat iz toplega flisa ESD po celotni dolžini
    • Nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
    • Podplat iz gume/PU s tekalno plastjo L10 PIRATE
    • Zaščita prstov iz jekla
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, oblika B

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico