Križni ključ 17 - 19 - 22 mm, 1/2″

Št. art.: 77A.TOD
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 77A.TOD
EAN/GTIN 3148511214480
Številka proizvajalca 77A.TOD
L-število L60130 5016

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: primeren za odvijanje kolesnih matic na avtomobilih, gospodarskih vozilih in tovornjakih
  • če je ključ opremljen s kvadratom, ga je mogoče zamenjati

Lastnosti:

  • d [mm]: 17 - 19 - 23
  • L [mm]: 400
  • Kvadrat [″]: 1/2
  • [kg]: 1.750

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico