Križni ključ 24 - 27 - 30 - 32 mm

Št. art.: 77A.PL1
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 77A.PL1
EAN/GTIN 3148511214312
Številka proizvajalca 77A.PL1
L-število L60130 7767

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: primeren za odvijanje kolesnih matic na avtomobilih, gospodarskih vozilih in tovornjakih
  • če je ključ opremljen s kvadratom, ga je mogoče zamenjati

Lastnosti:

  • d [mm]: 24 - 27 - 30 - 32
  • L [mm]: 700
  • Kvadrat [″]: -
  • [kg]: 4.650

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico