Kontrolna svetilka, polnilna

Št. art.: 779.CL5PB
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
    Vrsta izdelka Delovne svetilke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 779.CL5PB
    EAN/GTIN 3662424144936
    Številka proizvajalca 779.CL5PB

    Opis

    Opis:

    • Visoka moč: NORMAL 6,5 ure stalne svetlobe (300 lumnov
    • 400 luksov na 0,5 m), BOOST 3,5 ure stalne svetlobe (600 lumnov
    • 700 luksov na 0,5 m).
    • Trdna konstrukcija: Ohišje, odporno proti udarcem (IK08)
    • Odporno proti topilom v delavnici, običajnim kemikalijam in potopitvi v vodo (IP67)
    • Pozorilniki za slabo delovanje baterije, da uporabniki po popravilu ne pozabijo na luč
    • Prvi izdelek v vrsti pametnih, omrežno povezano profesionalno orodje za avtomobilsko industrijo kot del FACOM-ove ″delavnice prihodnosti″
    • Za edinstveno vrtljivo osnovo je mogoče luč natančno in izjemno prilagodljivo usmeriti v težavne ali tesne prostore
    • Vsestranska zasnova omogoča, da se zaradi več frekvenčnih kanalov kadar koli skupaj uporablja do šest luči

    Lastnosti:

    • L [mm]: 38
    • [g]: 350

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico