Kompaktna svetilka s 1.000 lumni

Št. art.: 779.1000BLPB
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
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 779.1000BLPB
EAN/GTIN 3662424173127
Številka proizvajalca 779.1000BLPB

Opis

Opis:

  • Polnilno z vtičem USB-C
  • Trdna zasnova, izpolnjuje zahteve IP67 in IK07
  • Vključuje 2 magneta in 1 kovinski kavelj
  • Nastavljiva moč - 4 položaji
  • 1. 000 lm - 2h časa delovanja
  • 750 lm - 3h časa delovanja
  • 250 lm - 8h časa delovanja
  • 360° nastavljiv
  • Ukazovalnik stanja baterije

Obseg dobave:

  • Vključen je kabel USB-C

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico