Vreteno proti zmrzovanju

Št. art.: 778A
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
Številka izdelka 778A
EAN/GTIN 3148512005551
Številka proizvajalca 778A
L-število L60130 618

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Preverja kakovost in točko zamrzovanja hladilne tekočine v motorju
  • Dve merilni skali: za hladen in topel motor

Lastnosti:

  • Š [mm]: 42
  • L [mm]: 350
  • [g]: 90

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico