Stenski nosilec toge lestve z enojno lestvijo

Št. art.: 77537
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 77537
EAN/GTIN 4031405775374
Številka proizvajalca 077537

Opis

Opis:

  • Razdalja stene: 165 mm
  • Razmik med odprtinami: 234 mm
  • Premer izvrtine: 16 mm

Lastnosti:

  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Razdalja stene: 165 mm